Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Rohrreinigungsspirale in Silber - 3 m 10049680_1430
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049680_1430
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049680_1430
EAN/GTIN:
     4052025875282
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale

Um lästige Rohrverstopfungen in Bad und Küche ganz ohne chemische Hilfsmittel zu entfernen, ist diese Abflussreinigungsspirale mit Kralle und Kurbel bestens geeignet. Die flexible Rohrspirale beseitigt auch tieferliegende, hartnäckige Verstopfungen in Toilette, Waschbecken, Dusche oder Badewanne durch eine ganz einfache Kurbelbewegung. So hast Du im Handumdrehen wieder freie Abflussrohre, durch die das Wasser in Küche und Bad ohne Probleme abfließen kann.

Hinweis: Achte darauf, die Spirale vorsichtig und langsam einzuführen, um Rohr und Badkeramik nicht zu zerkratzen.

Rohrreinigungsspirale im Detail
- Größe (S) D x B: ca. 10 mm x 3 m
- Größe (M) D x B: ca. 10 mm x 5 m
- Größe (L) D x B: ca. 10 mm x 10 m
- Größe (XL) D x B: ca. 10 mm x 15 m
- Maße Kralle: ca. 20 mm
- Material: Stahl, Kiefernholz
- Farbe: Silber, Natur

Flexible Rohrreiniger Spirale aus Stahl
- Beseitigt Rohrverstopfungen durch Haare, Dreck uvm.
- Für Abfluss von Toilette, Dusche, Wanne oder Waschbecken
- Auch zur Reinigung von Küchenabfluss oder Siphon geeignet
- Lange, flexible Spirale erreicht auch tieferliegende Verstopfungen
- Mechanisch - Kommt ganz ohne chemische Mittel aus

Einfache Anwendung der Reinigungsspirale
- Spirale vorsichtig ins Abflussrohr einführen
- Langsam bis zur Verstopfung schieben
- Rohrverstopfung durch Kurbeln lösen
- Anschließend Spirale rausziehen und mit Wasser nachspülen

Lieferumfang
- 1x Klospirale in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
17 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsspirale 10mm, reinigungsspirale, abfluss reinigung, abflussreiniger, abflussreiniger spirale, abflussreinigungsgerät, abflussrohr reinigungsgerät, abflussspirale, drain auger, drain cleaner, drain unblocker tool, kanal spirale, kanalreiniger, klo spirale, pipe cleaning spiral, rohr spirale, rohrreiniger, rohrreiniger spirale, rohrreinigung, rohrreinigungsgerät, rohrreinigungsspirale, rohrreinigungsspiralen, rohrreinigungswelle, rohrreinigungswellen, rohrreinigungszubehör, rohrwelle, sewer cleaning hook, toilettenspirale, wc spirale, 10m, 15m, 3m, 5m, abfluss, badewanne, dusche, kanal, kurbel, mechanisch, spülbecken, toilette, verstopfung, waschbecken, wc, spirale abfluss rohrreinigung, rohrfrei spirale, rohreinigung spirale, spirale rohrreinigung, abflussspirale toilette, spirale zur rohrreinigung, rohrreiniger abflussreiniger, spirale abfluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.