Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Strong, rutschhemmend, gelb, Elastomer, 50mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-33028
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5845.04.050-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 50mm x 50...
bodenmarkierband gelb
Bodenmarkierungsband Strong, rutschhemmend, gelb, Elastomer, 50mm, 50m/Rolle

Bodenmarkierungsband Strong, Rutschhemmung R11 gemäß ASR A1.5, für den Innen- und Außeneinsatz, hohe Verschleißfestigkeit und Strapazierfähigkeit auch bei Überfahren, Verarbeitungstemperatur von 15 bis 25°C, Klebkraft nach 24 Stunden: 40 N/25 mm, nahezu rückstandsfrei entfernbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Farbe: gelb, Material: gewebeverstärktes Elastomer, PU-Oberfläche mit retroreflektierenden Mikroperlen, Materialstärke: 1,6 mm, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 50 m
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Fahrwegkennzeichnungen, Klebeband, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,78*
€ 172,80*
Frei Haus
ab € 200,48*
€ 259,63*
Lager 703
Frei Haus
ab € 204,10*
€ 266,75*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,92*
€ 358,16*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 266,75*
€ 317,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 261,55*
€ 311,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 246,86*
€ 293,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 226,79*
€ 269,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 213,42*
€ 253,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 204,10*
€ 242,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,082* pro Meter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,36*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,07*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,98*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,70*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.