Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Bodenmarkierungsband, extra stark, überfahrbar, blau, PVC, 75mm, 10m/Rolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-35077
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
6125.10.075-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Bodenmarkierungsband, extra stark, überfahrbar, blau, PVC, 75mm, 10m/Rolle
Bodenmarkierungsband, extra stark, für den Inneneinsatz in Produktionshallen, Speditionen und Lagerhäusern, zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen, überfahrbar, mit abgeschrägten Rändern, die eine schnelle Beschädigung verhindern, kratzfest, schnell aufzukleben, sofort befahrbar, gabelstaplerüberfahrbar, extrem strapazierfähig, leicht zu reinigen, Farbe: blau, Material: selbstklebendes PVC, Materialstärke: 1 mm, Breite: 75 mm, 1 Rolle = 10 Meter
... >
Absperrungen und Bodenmarkierungen
>
Bodenmarkierungsbänder,-geräte
>
Bänder premium - dauerhaft klebend
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierband blau
,
bodenmarkierband
,
bodenmarkierungsband 1a tapes
,
Fahrwegkennzeichnungen
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Bodenmarkierungsbänder
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,36*
€ 56,34*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 49,70*
€ 65,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 66,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,14*
€ 66,01*
Lager 703
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 97,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 6,899* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 703
Versand:
Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 703
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Andruckrolle für Bodenmarkierungen
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 150 mm
k.A.
ab € 70,05*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 45 mm
k.A.
ab € 40,77*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 75 mm
k.A.
ab € 52,69*
Zubehör
Ersatzklingen für Schaber
1A Tapes
ab € 12,40*
Zubehör
Kantenversiegelung für Antirutschbeläge, 140ml/Tube
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,06*
Zubehör
Oberflächenreiniger
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
Primer, 250 ml
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
Schaber
1A Tapes
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen