Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO, Folie, fluoreszierend, SL 100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-41156
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_41156
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO, Folie, SL 100mm
PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elek. Spannung, gemäß DIN EN ISO 7010/W012,Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Inneneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, tagesfluoreszierend, temperaurbeständig von -20 bis +50°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnung vor heißer Oberfläche W017 Warnschild
,
warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie 100mm
,
warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche
,
warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnhinweis
,
Warnschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO, Alu, fluoreszierend, SL 200mm
Hein Industrieschilder
HEIN_41160
ab € 15,35*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO, Folie, fluoreszierend, SL 200mm
Hein Industrieschilder
HEIN_41158
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen