Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Notschlüsselkasten - NK 215 - Gleichschließend - 2150-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2150-0002
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2150-0002
EAN/GTIN:
     4026434050943
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox basi
notschlüsselbox

BASI Notschlüsselkasten in klassischer roten Ausführung. Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, die im Notfall griffbereit sein müssen aber unter normalen Konditionen vor unbefugter Nutzung gesichert werden müssen. Ausgestattet mit einem Profilzylinder und 2 mitgelieferten Schlüsseln. Die auswechselbare Glasscheibe wird im Notfall eingeschlagen, das stabile Gehäuse in roter Signalfarbe, besteht aus Stahlblech und hält im Notfall locker stand. Außenabmessung: 100 x 100 x 40 mm

  • Notschlüsselkasten in roter Signalfarbe
  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Stahlblechgehäuse und auswechselbare Scheibe
  • Außenabmessung: 100 x 100 x 40 mm
  • Material: Stahlblech, Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Notschlüsselkasten
Abmessungen:
H100 x B100 x T40 mm
Anzahl der Schlüssel:
2
Schließung:
Gleichschließend
Verriegelung:
Hebelschloss
Material:
Stahl
Gewicht:
330 g
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: not, schlüsselkasten, kasten, rot, vs, gl, verschiedenschließend, gleichschließend, stahl, hebelschloss, glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2150-0000
ab € 8,55*
Sonstiges
BASI
2150-0003
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.