Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Universal-Steckschlüssel - 668NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-668NK
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     668NK
EAN/GTIN:
     4026434096224
Suchbegriffe:
Bauschlüssel
Bautenschlüssel
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel

Universal-Steckschlüssel (Architektenschlüssel) von BASI - vielseitig einsetzbar. Für Neubauten, oder als Messschlüssel. Kann zur Bestimmung der Länge des Profilzylinders eingesetzt werden. Mit Türöffnungsfunktion. Dornschlüssel mit Innenvierkant 6, 7, 8 mm.

  • Neubauten- Mess und Steckschlüssel
  • Universalschlüssel auf Zinkgussdruck, vernickelt
  • Mit 3 mm innensechskant-Aufsatz
  • Ideal für unterwegs und auf der Baustelle
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Material:
Zinkgussdruck, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankschlüssel, basi bauschlüssel, schaltschrankschlüssel, Steckschlüssel, Neubau, Universal, kurz, Ausführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 9,54*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 23,85*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
323
ab € 0,58*
Sonstiges
BASI
302A
ab € 13,07*
Sonstiges
BASI
668N
ab € 7,07*
Sonstiges
BASI
306
ab € 3,63*
Sonstiges
BASI
307
ab € 3,62*
Sonstiges
BASI
310A
ab € 3,59*
Sonstiges
BASI
306.5
ab € 3,60*
Sonstiges
BASI
330
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.