Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Seilkausche
>
DIN 6899
>
Artikel
Kausche DIN 6899 Form B 10mm Seil-Nenngröße 9,0mm ZN m.tiefer Rille
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-1000120170
Hersteller:
Kleinsorge
Herst.-Nr.:
20001000
EAN/GTIN:
4251063405028
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
Kausche DIN 6899 Form B 10 mm Seil-Nenngröße 9,0 mm galvanisch verzinkt mit tiefer Rille
mit tiefer Rille · mittelschwer ·
Form B
(DIN 6899)
·
Hinweis:
Für Hanf- und Drahtseile geeignet
Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil ·
Weitere technische Eigenschaften
Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
Nenngröße:
9,0 mm
Ausführung:
galvanisch verzinkt
... >
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Eisenwaren
>
Kauschen
Weitere Suchbegriffe:
Seilkausche DIN 6899
,
Drahtseilkausche
,
Kausche
,
Seilkausche
,
kausche din 6899 10,0mm
,
din 6899
,
kleinsorge kausche
,
Kauschen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
112
50
€ 5,99*
ab € 0,1884*
€ 0,2592*
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,3104*
Lager 89Y5C
5 Tage
150
50
€ 8,90*
ab € 0,3255*
€ 0,3255*
Lager 4BULW
2 Tage
105
50
€ 5,59*
ab € 0,3255*
€ 0,3255*
Lager 7051
2 Tage
150
50
€ 7,99*
ab € 0,2831*
€ 0,3831*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3631*
€ 0,43209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3331*
€ 0,39639
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 19,155* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kausche DIN 6899 Form B 12mm Seil-Nenngröße 11,0mm ZN m.tiefer Rille
Kleinsorge
20001200
ab € 0,3293*
Ähnlich
Kausche DIN 6899 Form B 3mm Seil-Nenngröße 2,5mm ZN m.tiefer Rille VE=100 St.
Kleinsorge
20000300
ab € 0,0565*
Ähnlich
Kausche DIN 6899 Form B 4mm Seil-Nenngröße 3,5mm ZN m.tiefer Rille VE=100 St.
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0594*
Ähnlich
Kausche DIN 6899 Form B 5mm Seil-Nenngröße 4,0mm ZN m.tiefer Rille VE=100 St.
Kleinsorge
20000500
ab € 0,0751*
Ähnlich
Kausche DIN 6899 Form B 6mm Seil-Nenngröße 5,0mm ZN m.tiefer Rille VE=100 St.
Kleinsorge
20000600
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen