Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10048096 Herst.-Nr.: 60775 EAN/GTIN: 4006209607756 |
| |
|
| | |
| Fischer Zykon-Bolzenanker FZA 12x40 M8/15 A4 Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,9009* | € 10,7709* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,902* | € 10,802* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,0204* | € 10,9104* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,5949* | € 11,7378* | | | | Lager 7051 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,6191* | € 12,7891* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 319,7275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|