Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10049152 Herst.-Nr.: 88680 EAN/GTIN: 4006209886809 |
| |
|
| | |
| Fischer Metallrahmendübel F 10 M 182 Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Bohrer-Ø d0: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,4935* | € 0,6435* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5537* | € 0,7137* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,5445* | € 0,7145* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4591* | € 0,7191* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,56* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|