Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 75x19x44x120x25x45mm Stahl roh GAH


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200559
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411053
EAN/GTIN:
     4004338411053
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

Torband 75x19x44x120x25x45mm Stahl roh GAH


kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 44mm · Maß d: 120mm · Maß e: 25mm · Maß a: 75mm · Maß f: 45mm · Maß b: 19mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Oberfläche:
roh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 7,01*
3 Tage
37
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,01*
7 Tage
50
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,50*
3 Tage
50
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 7,57*
Lager 7051
50
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,53*
€ 8,37*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 83,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 8,55*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411077
ab € 11,93*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.