Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M20,VE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M20,VE4
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M20,VE4
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M20,VE4
Artikel-Nr.:
     C709-411077
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411077
EAN/GTIN:
     4004338411077
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 130 mm, Abstand Anschweißlaschen: 30 mm, Breite Anschweißlasche: 80 mm, Länge Augenschraube: 150 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 34 mm, Höhe Anschweißteil: 65 mm, Gewinde: M20, im Großpack
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
Maß f 1:
65 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß e 1:
34 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß d 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß c 1:
80 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß a 1:
130 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M20
Gewicht pro PE (kg):
1.5 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41107 7
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411053
ab € 5,07*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 8,55*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.