Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE8
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE8
Torband f.180° Öffn,kurz,Schrauben,etc.fvz.,Bolzen,etc.VA,z.Anschweißen,M16,VE8
Artikel-Nr.:
     1690-3000200560
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411060
EAN/GTIN:
     4004338411060
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
Torband für 180° Öffnung, kurze Ausführung, Material: Anschweißteile: Stahl roh, Bolzen und Splint: Edelstahl, Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt, Länge Anschweißband: 86 mm, Abstand Anschweißlaschen: 23 mm, Breite Anschweißlasche: 55 mm, Länge Augenschraube: 130 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 28 mm, Höhe Anschweißteil: 50 mm, Gewinde: M16, im Großpack
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
Maß f 1:
50 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß e 1:
28 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Länge Augenschraube
Maß d 1:
130 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschweißlasche
Maß c 1:
55 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Anschweißlaschen
Maß b 1:
23 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Anschweißband
Maß a 1:
86 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
0.876 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41106 0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 11,19*
7 Tage
32
8
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 11,24*
3 Tage
32
8
pro Box
€ 4,99*
ab € 8,84*
€ 11,44*
2 Tage
32
8
pro Box
€ 7,99*
ab € 9,94*
€ 12,67*
5 Tage
unbekannt
8
pro Box
€ 7,50*
ab € 10,11*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 56 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 64 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 72 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411053
ab € 5,07*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411077
ab € 11,93*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.