Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 65x42x37x30mm Stahl roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200657
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418304
EAN/GTIN:
     4004338418304
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier

Torband 65x42x37x30mm Stahl roh GAH


Ausführung: verstellbar um 15 mm · U-Bügel und Einschweißmutter Material: Stahl · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 37mm · Maß e Ø: 12mm · Maß f Ø: 20mm · Maß d: 30mm · Maß a: 65mm · Maß b: 42mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Torbänder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,13*
3 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,19*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,23*
2 Tage
43
1
€ 5,59*
ab € 4,74*
€ 6,46*
Lager 7051
61
1
€ 7,99*
ab € 5,64*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.