Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 72x50x44x35mm Stahl roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200659
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418328
EAN/GTIN:
     4004338418328
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier

Torband 72x50x44x35mm Stahl roh GAH


Ausführung: verstellbar um 15 mm · U-Bügel und Einschweißmutter Material: Stahl · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 44mm · Maß e Ø: 20mm · Maß f Ø: 30mm · Maß d: 35mm · Maß a: 72mm · Maß b: 50mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Torbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 8,10*
€ 11,25*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 8,56*
€ 12,02*
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,62*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 10,10*
€ 12,64*
Lager 7051
8
€ 7,99*
ab € 11,77*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418397
ab € 7,10*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418403
ab € 8,96*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418366
ab € 5,00*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418373
ab € 6,73*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418304
ab € 4,06*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.