Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 153x145x42x30mm Stahl roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200664
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     418373
EAN/GTIN:
     4004338418373
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier

Torband 153x145x42x30mm Stahl roh GAH


für Pfosten bis Ø120 mm oder 120 x 120 mm · U-Bügel Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 42mm · Maß e Ø: 16mm · Maß d: 30mm · Maß a: 153mm · Maß b: 145mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Torbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 6,73*
€ 9,18*
2 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 9,69*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 9,73*
2 Tage
17
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,26*
Lager 7051
17
1
€ 7,99*
ab € 9,69*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418397
ab € 7,10*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418403
ab € 8,96*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418366
ab € 5,00*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418304
ab € 4,06*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418311
ab € 5,38*
Sonstiges
Alberts Deutschland
418328
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.