Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole Länge 100 mm Höhe 125 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 39 kg GAH


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200759
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     348656
EAN/GTIN:
     4004338838720
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß

Konsole Länge 100 mm Höhe 125 mm Stahl weiß lackiert Tragfähigkeit 39 kg GAH


Material: Stahl, Oberfläche weiß lackiert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: weiß lackiert · Maß a: 125mm · Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Konsolen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
180
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3263*
€ 0,4365*
4 Tage
60
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,44*
2 Tage
80
20
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,3252*
€ 0,4552*
2 Tage
56
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,37*
€ 0,52*
Lager 7051
80
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,46*
€ 0,65*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Box
ab 40 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
348663
ab € 0,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348731
ab € 1,39*
Ähnlich
Alberts Deutschland
348649
ab € 0,26*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348670
ab € 13,74*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348687
ab € 17,72*
Ähnlich
GAH ALBERTS
348694
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.