| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-3000255006 Herst.-Nr.: DCG-10-31NDEV1- EAN/GTIN: 4042203690240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gleitschiene G-S für DC 700 silber elektromechanisch ASSA ABLOY für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155, Zulassung Z-6.5-2166 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und zwei Deckenrauchschalter · Anschlussspannung 230V AC Netzspannung · Betriebsspannung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · barrierefrei nach DIN 18040 · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen · Weitere technische Eigenschaften Schutzart: IP20 · max. Türbreite: 1400mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | ASSA ABLOY | Farbe: | silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 375,31* | € 444,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 393,69* | € 447,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 395,88* | € 449,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 404,27* | € 459,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7051 | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 466,55* | € 523,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|