Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel Länge 50 x 50 mm Breite 15 mm Stärke 2 mm Edelstahl VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272468
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     10180050
EAN/GTIN:
     4003984912600
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
stuhlwinkel 50x15x2 mm
stuhlwinkel
vormann stuhlwinkel

Stuhlwinkel Länge 50 x 50 mm Breite 15 mm Stärke 2 mm Edelstahl VORMANN


Edelstahl · Löcher innen versenkt ·
Weitere technische Eigenschaften Anzahl Löcher: 4
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
15 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 19,355*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 14,28*
€ 19,66*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 19,30*
€ 26,92*
4 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 21,99*
€ 29,57*
Lager 7051
6
1
€ 7,99*
ab € 22,93*
€ 30,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010180040
ab € 9,275*
Ähnlich
August Vormann
010180060
ab € 21,77*
Ähnlich
August Vormann
010180080
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.