Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.200mm Trgf.800kg m.Feststeller GU 135mm 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275935
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L620.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104450
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 800 kg mit Feststeller Gusspolyurethan 135 mm 110 mm


Lenkrolle mit Totalfeststeller · Tragfähigkeit bis 800 kg · stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · Plattenbefestigung ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Radbreite:
50 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 49,49*
€ 60,33*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 50,90*
€ 61,94*
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 51,03*
€ 62,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 63,58*
Lager 7051
5
€ 7,99*
ab € 73,52*
€ 88,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 19,52*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,08*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,08*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,90*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,22*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,30*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,47*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,82*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 39,23*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,06*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,78*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,63*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 80,49*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 96,33*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 330,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.