Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindkupplung Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000300131
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     420300
EAN/GTIN:
     4019305471008
Suchbegriffe:
Blindkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung

Blindkupplung Messing


Knaggenabstand 40 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Klauenweite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, blindkupplung messing, blindkupplung, blindkupplung 40mm, Schnellkupplungen und Verschraubungen Messing
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,94*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,45*
€ 1,98*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,19*
Lager 7051
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,04*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.3118
ab € 1,74*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,13*
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.3118
ab € 2,47*
Sonstiges
Bevo
0420232
ab € 1,85*
Sonstiges
Bevo
0420225
ab € 1,42*
Sonstiges
Bevo
0420212
ab € 1,31*
Sonstiges
Bevo
0420218
ab € 1,38*
Sonstiges
Bevo
0420112
ab € 1,38*
Sonstiges
Bevo
0420012
ab € 1,36*
Sonstiges
Bevo
0420535
ab € 14,02*
Sonstiges
Bevo
0420519
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.