| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000351045 Herst.-Nr.: 1840 EAN/GTIN: 4015933028492 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstrahlrohr D Schnellkupplung KARASTO D-Industrieausführung-Strahlrohre nach DIN 14365 Leichtmetall · Handschutz und 2-teiliges Mundstück Kunststoff · mit GEKA-Anschluß Messing · passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8") bis 38 mm (1 1/2") · Schnellschuß-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und Stopp · stufenlose Mengenregulierung · 2-teiliges Mundstück · abschraubbar · besonders zu empfehlen zur Bewässerung von Großflächen · Wasserverbrauch: Vollstrahl = ca. 1,5 m³/h bei Düsenbohrung Ø 4 mm · Sprühstrahl = ca. 10 % weniger · Weitere technische Eigenschaften Wurfweite Vollstrahl: ca. 15m Weitere Informationen: | | Marke: | KARASTO | Wurfweite Sprühstrahl: | ca. 8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrstrahlrohr, Mehrzweckspritzen, Mehrzweckstrahlrohre, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, hydraulik kupplung, Strahlrohre, Armaturen, Geka, Karasto |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,52* | € 75,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 61,01* | € 76,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 61,04* | € 76,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,80* | € 76,35* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 75,19* | € 93,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|