| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000369778 Herst.-Nr.: GM312-H EAN/GTIN: 4260589110972 |
| |
|
| | |
| Universalbindemittel Hexadyn® SMF Länge 30 m Breite 80 cm Rolle SCHOELLER INDUSTRIES verstärkte, fusselfreie, rutschfeste Matte · ideal als Arbeitsunterlage einsetzbar · begeh- und befahrbar · dreilagige Struktur dieser Matte zeichnet sich insbesondere durch Abrieb-und Reißfestigkeit aus · undurchlässige, rutschfeste Folie auf der Unterseite · ideal zum Schutz von Böden, Arbeitsplätzen sowie für Wartungsarbeiten geeignet · Weitere technische Eigenschaften Gebinde: Rolle Weitere Informationen: | | Marke: | SCHOELLER INDUSTRIES | Breite: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,50* | € 143,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 120,76* | € 143,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,35* | € 143,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 125,47* | € 148,94* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 139,81* | € 165,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,66034* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|