Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona PROF Gr.37 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000379821
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018223-37
EAN/GTIN:
     4061416079321
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Sandale Arizona PROF Größe 37 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Damenmodell · Norm: DIN EN ISO 20347

Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, Sandalen, birkenstock schwarz sandale, sandalen, birkenstock sandale, Clogs, Berufssandale/-clog
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,33*
€ 53,89*
1
€ 4,80*
ab € 42,35*
€ 53,99*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 56,02*
1
€ 5,95*
ab € 44,97*
€ 58,67*
Lager 7051
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 51,87*
€ 65,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,56*
€ 78,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,12*
€ 72,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,66*
€ 67,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230116-37
ab € 33,95*
Ähnlich
Birkenstock
230126-37
ab € 34,09*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-37
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.