Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 30 L 3/8 Zoll 12-kant SW 22mm L.63,5mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000771030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6259650
EAN/GTIN:
     4010886625965
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüsseleinsatz D 30 L 3/8 ″ 12-kant Schlüsselweite 22 mm Länge 63,5 mm GEDORE


lange Ausführung · 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · DIN 3120 / ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
63,5 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,67*
€ 21,18*
1
€ 4,90*
ab € 16,32*
€ 21,29*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 16,98*
€ 21,48*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,57*
€ 21,81*
Lager 7051
6
1
€ 7,99*
ab € 21,05*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,21*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,19*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,13*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,57*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,26*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 14
ab € 13,60*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 15
ab € 13,92*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 16
ab € 14,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.