Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz TORX
>
Stecknuss Innen-Torx
>
Artikel
Steckschlüsseleinsatz ITX 30 3/8 ″ TX T30 Länge 49 mm GEDORE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 7051
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4000771091
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6247560
EAN/GTIN:
4010886624753
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Steckschlüsseleinsatz ITX 30 3/8 ″ TX T30 Länge 49 mm GEDORE
10,0 mm
(3/8")-Vierkantantrieb ·
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
· Einsatz aus CV-Stahl· verchromt · Klinge aus Vanadium-Sonderstahl · brüniert · gerändelt ·
Weitere technische Eigenschaften
Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T30
Marke:
GEDORE
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Steckschlüsseleinsätze
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Steckschlüsseleinsatz
,
Torx Nuss
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t30
,
stecknuss innen-torx
,
3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen)
,
Steckschlüsseleinsätze
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 5,11*
€ 6,93*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,09*
Lager 4012
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 10,29*
Lager 1690
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 7,83*
€ 10,31*
Lager 7051
1 Tag
42
1
€ 7,99*
ab € 9,92*
€ 12,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.13/1 Abzieher 3-armig 90x120 mm
Gedore
1.13/1
ab € 60,21*
Ähnlich
GEDORE 2150-2160 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz 6-teilig IS 4-8 PH 1-2
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
GEDORE 30 17 Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 17 mm
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
GEDORE 3090 KR-5 Kardanverlängerung 3/8" 125 mm
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,19*
Ähnlich
GEDORE 3090 M Verlängerung 3/8" mit Haltemagnet
Gedore
3090 M
ab € 17,80*
Ähnlich
GEDORE 3093 GU-3 Gelenk-Umschaltknarre 3/8" 282 mm
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,51*
Ähnlich
GEDORE 3549-05 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 10-50 Nm
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
GEDORE 4 R 17X19 Doppel-Ringratschenschlüssel 17x19 mm
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,13*
Ähnlich
GEDORE 600 E-500 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 500 g
Gedore
600 E-500
ab € 13,80*
Ähnlich
GEDORE 8248-160 JC Gewinkelte Kombinationszange 160 mm 2-K-Griff
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,98*
Ähnlich
GEDORE 8340 Z-200 TL Bolzenschneider 200 mm tauchisoliert
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,57*
Ähnlich
GEDORE D 30 JMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8" 16-teilig UD 6-19 mm
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,26*
Ähnlich
GEDORE ITX 30 T27 Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-TX T27
Gedore
ITX 30 T27
ab € 7,78*
Ähnlich
GEDORE ITX 30 T40 Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-TX T40
Gedore
ITX 30 T40
ab € 7,70*
Ähnlich
GEDORE ITX 30 T45 Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-TX T45
Gedore
ITX 30 T45
ab € 7,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen