Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff mit Gleitstück 2187 1 ″ Länge 700 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000773543
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180120
EAN/GTIN:
     4010886618011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Quergriff

Quergriff mit Gleitstück 2187 1 ″ Länge 700 mm GEDORE


25,4 mm (1")-Vierkantantrieb · Vanadium Stahl · verchromt · mit Stiftsicherung · DIN 3122 / ISO 3315 ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 700mm · Oberfläche: verchromt · Material: Vanadium Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Größe:
1 ″
Weitere Suchbegriffe: quergriff 1 zoll, quergriff, drehmomentschlüssel gedore, Quergriffe mit Gleitgriff
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 57,76*
€ 69,03*
5 Tage
20
€ 4,79*
ab € 62,30*
€ 74,36*
€ 4,90*
ab € 60,62*
€ 74,50*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 62,01*
€ 75,05*
Lager 7051
6
€ 7,99*
ab € 77,56*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,00*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,86*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.229,86*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.