| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000781236 Herst.-Nr.: 70153 EAN/GTIN: 4004625701539 |
| |
|
| | |
| Einhandrohrzange HEAVY DUTY Gesamtlänge 350 mm Spannweite 60 mm für Rohre 2 ″ ROTHENBERGER selbstklemmend · Haken federnd gelagert · schnelles Voreinstellen des Ø über Skala auf Haken · Verschleißteile auswechselbar · Monoblock-Gusskörper mit hoher Festigkeit, mit Doppel-T-Profil, geschmiedete Backen und Haken · fein geschliffen · gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung · induktiiv gehärtet · vergütete und griffige Verstellschraube · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1680g · Farbe: rot · Material: Gusskörper Weitere Informationen: | | Marke: | ROTHENBERGER | Länge: | 14 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rothenberger rohrzange 2", armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 33,25* | € 42,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,56* | € 43,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,56* | € 43,41* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,92* | € 44,90* | | | | Lager 7051 | 14 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 40,59* | € 51,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|