Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandrohrzange HEAVY DUTY Gesamt-L.450mm Spann-W.73mm f.Rohre 2 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000781237
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70154
EAN/GTIN:
     4004625701546
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange

Einhandrohrzange HEAVY DUTY Gesamtlänge 450 mm Spannweite 73 mm für Rohre 2 1/2 ″ ROTHENBERGER


selbstklemmend · Haken federnd gelagert · schnelles Voreinstellen des Ø über Skala auf Haken · Verschleißteile auswechselbar · Monoblock-Gusskörper mit hoher Festigkeit, mit Doppel-T-Profil, geschmiedete Backen und Haken · fein geschliffen · gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung · induktiiv gehärtet · vergütete und griffige Verstellschraube ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 2670g · Farbe: rot · Material: Gusskörper
Weitere Informationen:
Marke:
ROTHENBERGER
Länge:
18 ″
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 46,69*
€ 57,11*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 46,49*
€ 58,23*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 47,49*
€ 58,75*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 49,27*
€ 60,43*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 57,16*
€ 69,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70157
ab € 256,26*
Ähnlich
Rothenberger
70151
ab € 26,08*
Ähnlich
Rothenberger
70153
ab € 33,25*
Ähnlich
Rothenberger
70155
ab € 67,65*
Ähnlich
Rothenberger
70156
ab € 150,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.