Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Vornschneider L.210mm spiegelpoliert mit 2-K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000794192
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     64 02 115
EAN/GTIN:
     4003773035343
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Elektronikvornschneider DIN ISO 9654 Länge 115 mm Form 0 Facette ja spiegelpoliert Mehrkomponenten-Hüllen KNIPEX


Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes Präzisionsgelenk · Schneidenhärte min. 56 HRC

Kopf spiegelpoliert ·
Weitere technische Eigenschaften A: 11mm · C: 16mm · D: 7,5mm · Facette: ja · Backenausführung: 90° gewinkelt · Form: 0 · B: 6mm · Kopf: spiegelpoliert
Weitere Informationen:
Marke:
KNIPEX
Länge:
115 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 25,63*
€ 31,24*
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 26,15*
€ 31,69*
1
€ 4,90*
ab € 25,99*
€ 31,73*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 26,80*
€ 32,68*
Lager 7051
14
1
€ 7,99*
ab € 32,19*
€ 38,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.