Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000794587 Herst.-Nr.: 64 11 115 EAN/GTIN: 4003773017769 |
| |
|
| | |
| Elektronikvornschneider DIN ISO 9654 Länge 115 mm Form 1 Facette nein spiegelpoliert Kunststoffüberzug KNIPEX Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes Präzisionsgelenk · Schneidenhärte min. 56 HRC Kopf spiegelpoliert · Weitere technische Eigenschaften A: 11mm · C: 16mm · D: 7mm · Facette: nein · Backenausführung: 90° gewinkelt · Form: 1 · B: 6mm · Kopf: spiegelpoliert Weitere Informationen: | | Marke: | KNIPEX | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 21,21* | € 25,94* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,58* | € 26,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,58* | € 27,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,73* | € 27,09* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 26,17* | € 32,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|