Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.280mm B.19mm Metall TPI 10 2,5mm 5 St./Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814718
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814718
EAN/GTIN:
     4015448402817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 280mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt Länge 280 mm Breite 19 mm Metall Zahnteilung TPI 10 2,5 mm gefräst, geschränkt 5 Stück / Karte PROMAT


aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m. ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 19mm · Zahnteilung: 2,5mm · St. je Karte: 5 · Zahnteilung TPI: 10 · verzahnte Länge: 260mm · Ausführung: gefräst, geschränkt
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Anwendungsgebiete:
Metall, Buntmetall, Inox
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
741
1
€ 5,99*
ab € 12,35*
€ 17,08*
2 Tage
889
1
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 17,16*
4 Tage
988
1
€ 8,90*
ab € 12,80*
€ 17,58*
4 Tage
988
1
€ 7,99*
ab € 13,13*
€ 18,05*
Lager 7051
988
1
€ 7,99*
ab € 15,85*
€ 21,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,76*
Ähnlich
Lenox
20564614R
ab € 12,15*
Ähnlich
Lenox
20566618R
ab € 12,19*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 11,82*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 3,322*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 16,62*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.