Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt 614R L.152mm B.19mm TPI 14 5 St./Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814722
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     20564614R
EAN/GTIN:
     0082472205640
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt 614R Länge 152 mm Breite 19 mm Zahnteilung TPI 14 5 Stück / Karte LENOX


aus HSS-Bi-Metall · sehr lange Standzeit · Bestrahlung mit Spezialpartikeln an der Schneidkante · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil · mit T2 Technology - 25% schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 19mm · St. je Karte: 5 · Zahnteilung TPI: 14
Weitere Informationen:
Marke:
LENOX
Anwendungsgebiete:
zum Schneiden von Rohren, Bau- und Edelstahl (2,5 - 6 mm), Buntmetall (2,5 - 10 mm)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 12,21*
€ 15,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,15*
€ 15,76*
2 Tage
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 16,52*
23 Tage
39
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 13,12*
€ 17,39*
Lager 7051
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,99*
€ 22,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 12,05*
Ähnlich
Lenox
20566618R
ab € 12,19*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 11,82*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 3,322*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 16,62*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
21060656GR
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.