Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt Gold L.152mm B.19mm TPI 6 5 St./Karte LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814729
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     21060-656G
EAN/GTIN:
     0082472210606
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt Gold Länge 152 mm Breite 19 mm Zahnteilung TPI 6 5 Stück / Karte LENOX


bruchsicher · aggressiveres Blattdesign optimiert den Schnittwinkel für schnelles Schneiden in unterschiedlichsten Materialien · Power Arc Technology liefert 2 x längere Lebenszeit gegenüber einem herkömmlichen LENOX Sägeblatt · Titanium Nitride liefert stärkere Widerstandskraft, das Blatt bleibt länger scharf und hält länger · mit T2 Technology, 25 % schnelleres Schneiden gegenüber dem Vorgängermodell · passend für alle Säbelsägen der Fabrikate AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 19mm · St. je Karte: 5 · Zahnteilung TPI: 6
Weitere Informationen:
Marke:
LENOX
Typ:
656GR
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 22,78*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,31*
€ 22,79*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,80*
€ 23,99*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,86*
€ 24,60*
Lager 7051
11
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 25,31*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814716
ab € 6,95*
Ähnlich
PROMAT
4000814717
ab € 8,71*
Ähnlich
PROMAT
4000814714
ab € 8,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814718
ab € 12,05*
Ähnlich
Lenox
20564614R
ab € 12,15*
Ähnlich
Lenox
20566618R
ab € 12,19*
Ähnlich
Lenox
10833800RDG
ab € 11,82*
Ähnlich
Lenox
20580810R
ab € 3,322*
Ähnlich
Lenox
20578818R
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.