Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel Breite 50 mm poliert Holz flachoval PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816505
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816505
EAN/GTIN:
     4005153050045
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 50mm
malerspachtel

Malerspachtel Breite 50 mm poliert Holz flachoval PROMAT


stahlgeschmiedet · konisch geschliffenes Blatt · poliert · mit flachovalem Holzheft ·
Weitere technische Eigenschaften Blattoberfläche: poliert · Heft: Holz flachoval
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1037
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,18*
1 Tag
1037
1
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,33*
4 Tage
1053
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,34*
3 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,55*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,23*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
38312020
ab € 0,59*
Ähnlich
k.A.
38312030
ab € 0,63*
Ähnlich
k.A.
38312040
ab € 0,74*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
38312100
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.