Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4 ″ PH PH 3 Länge 32 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000821029
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821029
EAN/GTIN:
     4015448483526
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz

Steckschlüsseleinsatz 1/4 ″ PH PH 3 Länge 32 mm PROMAT


6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus
Sonderstahl · phosphatiert

DIN 3120 / ISO 1174
Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
219
1
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,29*
3 Tage
182
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,97*
€ 1,38*
4 Tage
243
1
€ 7,99*
ab € 1,02*
€ 1,45*
Lager 7051
243
1
€ 7,99*
ab € 1,52*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821021
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000821022
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000821025
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000821026
ab € 0,71*
Ähnlich
PROMAT
4000821030
ab € 0,76*
Ähnlich
PROMAT
4000821027
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000821028
ab € 0,91*
Ähnlich
PROMAT
4000821023
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000821024
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.