Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IS 20 1/4 ″ Schlitz 6,5 mm Länge 28 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824322
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6174230
EAN/GTIN:
     4010886617427
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz IS 20 1/4 ″ Schlitz 6,5 mm Länge 28 mm GEDORE


6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · für Schlitzschrauben · Vanadiumstahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · griffig gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
28 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,62*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 5,25*
€ 6,72*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 5,52*
€ 7,09*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,10*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 7,01*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,96*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,86*
Ähnlich
Gedore
6166560
ab € 3,75*
Ähnlich
Gedore
6166640
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
6166720
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,66*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,81*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,24*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,56*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,33*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,46*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.