Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IKS 20 1/4 ″ PH PH 2 Länge 28 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824332
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6174660
EAN/GTIN:
     4010886617465
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Steckschlüsseleinsatz IKS 20 1/4 ″ PH PH 2 Länge 28 mm GEDORE


6,3 mm(1/4 ?)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) · Vanadiumstahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 / DIN ISO 8764-1 PH ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Marke:
GEDORE
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,09*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 6,52*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,52*
Lager 7051
29
1
€ 7,99*
ab € 6,46*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,76*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,56*
Ähnlich
Gedore
20 12
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,83*
Ähnlich
Gedore
20 14
ab € 3,90*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,11*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,57*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,67*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,40*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,33*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,07*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.