Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IKS20 PZD 1/4 ″ PZD PZD 3 Länge 28 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824343
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6187480
EAN/GTIN:
     4010886618745
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz IKS20 PZD 1/4 ″ PZD PZD 3 Länge 28 mm GEDORE


6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) · Vanadiumstahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 / DIN ISO 8764-1 PZD ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 3
Marke:
GEDORE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,02*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 8,17*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 8,28*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 8,38*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,38*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,82*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,57*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,41*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,06*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,44*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,99*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,84*
Ähnlich
Gedore
6187130
ab € 5,37*
Ähnlich
Gedore
6187210
ab € 5,50*
Ähnlich
Gedore
6176010
ab € 4,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.