Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 Zoll 6-kant SW 13mm L.23mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000826219
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     1010013
EAN/GTIN:
     4018754000098
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 13 mm Länge 23 mm STAHLWILLE


6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
STAHLWILLE
Länge:
23 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,01*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,05*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,07*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,13*
Lager 7051
19
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,99*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010012
ab € 3,22*
Ähnlich
Stahlwille
01010014
ab € 3,48*
Ähnlich
PROMAT
4000821013
ab € 0,68*
Ähnlich
Stahlwille
01020010
ab € 9,48*
Ähnlich
Stahlwille
01020005
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
01020007
ab € 9,22*
Ähnlich
Stahlwille
01020008
ab € 9,03*
Ähnlich
Stahlwille
01020055
ab € 9,90*
Ähnlich
Stahlwille
01020006
ab € 9,98*
Ähnlich
Stahlwille
01020009
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.