Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 AF L.225mm TPI 24 1mm 5 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000837557
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656018
EAN/GTIN:
     3165140093545
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall

Bosch Säbelsägeblatt S 1122 AF Flexible for Metal


Das S 1122 AF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Zudem lässt sich dünner Stahl dank der sehr feinen Zahnteilung (1 mm) und den gewellten Zähnen mühelos und glatt schneiden. Das Blatt aus Bimetall ist für Stahl mit normaler Stärke geeignet, während die sehr feine Zahnteilung ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Dicke von 0,7–3 mm ist. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 1 / 24, Abmessungen LxBxD [mm]: 225 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: dünne Bleche (0,7-3 mm), feine Rohre/Profile (ø <175 mm), müheloser, feiner Schnitt, flexibler Bündigschnitt, Typ: S 1122 AF.

Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Säbelsägeblätter
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,366*
€ 3,096*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,238*
€ 3,228*
7 Tage
980
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,26*
2 Tage
1015
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,26*
Lager 7051
415
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,972*
€ 4,182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,182*
€ 4,97658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,162*
€ 4,95278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,882*
€ 4,61958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,642*
€ 4,33398
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,972*
€ 3,53668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,19*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,12*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,30*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,53*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,80*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,49*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,79*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,60*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,94*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,33*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,16*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.