Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867789
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867789
EAN/GTIN:
     4015448602408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen

Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g PROMAT


HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit ·
Weitere technische Eigenschaften Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm · Schlüsselweite: 18mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schneidmuttern
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 7,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,29*
€ 7,81*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,55*
€ 7,90*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,93*
€ 8,29*
Lager 7051
97
1
€ 7,99*
ab € 7,00*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 8,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 13,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867793
ab € 14,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 20,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867795
ab € 24,26*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 5,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 5,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867788
ab € 5,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867790
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.