Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M8 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867790
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867790
EAN/GTIN:
     4015448602415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen

Sechskantschneidmutter DIN 382 M8 HSS 6g PROMAT


HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit ·
Weitere technische Eigenschaften Schneidstoff: HSS · Höhe: 9mm · Schlüsselweite: 22mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schneidmuttern
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 8,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,41*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,58*
€ 9,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,99*
€ 9,71*
Lager 7051
59
1
€ 7,99*
ab € 8,31*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 8,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 13,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867793
ab € 14,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 20,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867795
ab € 24,26*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 5,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 5,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867788
ab € 5,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867789
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.