Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4975 25 x 16 mm gerade spitz WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4118620152
Herst.-Nr.:
     124975-2516P253
EAN/GTIN:
     4030456144498
Suchbegriffe:
DIN 4975
DIN 4975 Drehmeißel
DIN 4975 spitzer Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4975

Drehmeißel DIN 4975 25 x 16 mm gerade spitz WILKE


Hartmetall P25/P30 · spitz · DIN 4975 · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Spitzenwinkel 80° ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: spitz · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Größe (Schaft Vierkant):
25 x 16 mm
Marke:
WILKE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,12*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,50*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 5,55*
€ 7,52*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 7,59*
Lager 7051
16
5
€ 7,99*
ab € 8,91*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-1610P253
ab € 3,71*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124975-2012P253
ab € 4,02*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1010P253
ab € 3,33*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1212P253
ab € 4,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-1616P253
ab € 5,26*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2020P253
ab € 7,22*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124976-2525P253
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.