Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 10 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 20000 min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4145100110
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3509161
EAN/GTIN:
     4013349121851
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste Ø 10 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 20000 min-¹ OSBORN


gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen · Schaft-Ø 6 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl · max. Drehzahl: 20000min-¹
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: Maschinenbürsten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,45*
1
€ 9,80*
ab € 1,78*
€ 2,50*
4 Tage
13
12
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,93*
€ 2,68*
Lager 7051
89
1
€ 7,99*
ab € 3,24*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,53*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,19*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,61*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,05*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,90*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,49*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,64*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.