Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4300000023
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     4300000023
EAN/GTIN:
     4004199411421
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS10mm


Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot · grobe Ausführung ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Reibebretter Kunststoff, Schwammbretter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,39*
8 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,42*
4 Tage
294
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,57*
3 Tage
393
1
€ 4,99*
ab € 4,10*
€ 5,61*
Lager 7051
393
1
€ 7,99*
ab € 4,87*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,92*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.