Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.11 weiß/grau Polyamid mitPUR EN 388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4702001110
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     619/11
EAN/GTIN:
     4008198761914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Camapur Comfort 619 Größe 11 weiß/grau Polyamid-Trikot mit Polyurethan EN 388 Kategorie II


nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid-Trikot mit Polyurethan · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen · Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
weiß/grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Strickhandschuhe beschichtet, Abriebfestigkeit Level 2, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
80
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,63*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 2,72*
4 Tage
52
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 2,88*
7 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 2,98*
Lager 7051
70
10
pro Paar
€ 7,99*
ab € 2,80*
€ 3,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061906941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
158141
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
158143
ab € 27,94*
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,81*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-9
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.