Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 16-teilig 4-13 mm, ELORA-1430-MU


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 16-teilig 4-13MM, ELORA-1430-MU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 16-teilig 4-13MM, ELORA-1430-MU
sechskant
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1430504132000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1430504132000
EAN/GTIN:
     4022989076001
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
1455-M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
-
Zubehör:
Steckgriff 1450-3
Quergriff 1450-4
Verlängerung 100 mm 1450-5
Kardangelenk 1450-8

Ausführung:
MU=16-teilig, AU=14-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit OMS-Schaumstoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Zubehör:
Steckgriff 1450-3 Quergriff 1450-4Verlängerung 100 mm 1450-5 Kardangelenk 1450-8
Gewicht:
924 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 1450-1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
54
€ 8,00*
ab € 87,09*
€ 109,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 99,29*
€ 136,35*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,22*
€ 129,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,26*
€ 128,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,30*
€ 124,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,72*
€ 121,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,09*
€ 103,64
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1455000352000
ab € 2,12*
Zubehör
Elora
1455000042000
ab € 2,12*
Zubehör
Elora
1455000452000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000052000
ab € 2,12*
Zubehör
Elora
1455000552000
ab € 2,12*
Zubehör
Elora
1455000062000
ab € 2,12*
Zubehör
Elora
1455000072000
ab € 2,12*
Zubehör
Elora
1455000082000
ab € 2,12*
Zubehör
Elora
1455000092000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000102000
ab € 2,38*
Zubehör
Elora
1455000112000
ab € 2,37*
Zubehör
Elora
1455000122000
ab € 2,37*
Zubehör
Elora
1455000132000
ab € 2,96*
Zubehör
Elora
1455000142000
ab € 2,95*
Zubehör
Elora
1450000112000
ab € 3,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.