Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

473518


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
473518
473518
473518
473518
473518
473518
473518
473518
473518
Artikel-Nr.:
     709-473518
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473518
EAN/GTIN:
     4004338473518
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Square tube, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 10 mm, Height: 10 mm, Material thickness: 1 mm, Length: 1000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76082081900
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
1 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
10 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
10 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.097 kg
Article no. with space:
47351 8
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,63*
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,30*
€ 3,34*
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,19*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,28*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.