Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil »multifix«, BG 3, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-100633
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 34/1
EAN/GTIN:
     4047322167673
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil »multifix«, BG 3, G 3/4, Öffnungsdruck min. 0,1 bar, Eingangsdruck max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CFederbelastetes Sitzventil.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Öffnungsdruck min.:
0.1 bar
Durchfluss:
6000 l/min
A:
68,8 mm
B:
67,0 mm
C:
33,5 mm
D:
33,5 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, Geschwindigkeitsregulierventile, Rückschlagventile für Wartungseinheiten, mulitfix, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 30,25*
€ 39,25*
€ 4,90*
ab € 30,14*
€ 40,34*
6 Tage
11
€ 4,90*
ab € 31,23*
€ 40,41*
Lager 7097
11
€ 8,50*
ab € 31,88*
€ 41,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,97*
€ 41,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.