Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterbehälter Pneumatik
>
Artikel
Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 7097
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7097-100959
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
650 E/K-HA
EAN/GTIN:
4047322338103
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
Baugröße:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
4000 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
25
Filterfeinheit:
5 µm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
90,0 mm
C:
26,5 mm
D:
169,9 mm
H:
50,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Filter für Standardanwendungen
>
Filter
>
Filter mit Polycarbonatbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Filterbehälter Pneumatik
,
Pneumatikfilterbehälter
,
riegler druckluftfilter
,
filterbehälter druckluft
,
Filterelemente
,
Wartungsgeräte
,
Filter
,
Filter mit Polycarbonatbehälter
,
Standard Filter
,
Filter Standard
,
Filter in Standard-Ausführung
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,64*
€ 76,26*
Lager 8670
5 Tage
195
€ 4,90*
ab € 61,21*
€ 76,62*
Lager 7097
2 Tage
195
€ 8,50*
ab € 62,48*
€ 78,09*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 78,57*
Lager 8685
2 Tage
195
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 81,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7097
Versand:
Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7097
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,21*
Zubehör
Filterelement 40 µm, Sinterbronze, für Filter »Standard«, BG 3
Riegler
653.6.940
ab € 14,13*
Zubehör
Filterelement 8 µm, Sinterbronce, BG 3, »Standard«, »multifix«
Riegler
653.6.908
ab € 9,52*
Zubehör
Haltewinkel, 2 Schrauben, Wartungsgeräte »Standard«, BG 2, BG 3
Riegler
H 801
ab € 2,78*
Zubehör
Metallbehälter, für Filterregler und Filter »Standard«
Riegler
650/12
ab € 15,39*
Zubehör
Schutzkorb, für Serie »Standard«, BG 3, G 1/2
Riegler
SK 03
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen